曜日別特売

ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30

ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 - 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 - 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 - 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 - 中央精機

ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。
標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸4方向質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステージ寸法(mm)
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22159043TR-3047-S1Φ30(XY軸)サイド
98,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22159052TR-3047-SR1Φ30(XY軸)逆サイド
98,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする