ルンバ980
ルンバ史上最高の清掃力で、リビングから寝室まで家中のフロアを清掃できるフラッグモデル。
AeroForceクリーニングシステム
ハイパワーモーターユニットG3
吸引力は最大10倍まで向上しました。
カーペットブースト
繊維の奥に入り込んだホコリや髪の毛をしっかり吸引します。
自動充電&自動再開
スマートフォンでルンバを操作
外出先から清掃を再開することができます。
デュアルバーチャルウォール
ゴミ除去量(カーペット上での比較)約2倍!
集塵方式ダストビン式(紙パック不要)
質量(kg)約3.9
セット内容ルンバ本体、バッテリー(内蔵)、ホームベース、デュアルバーチャルウォール×2、交換ダストカットフィルター×2、交換用エッジクリーニングブラシ×2、充電コード、乾電池
電源充電式リチウムイオン電池
時間移動:最大120分(1回の充電につき)
充電時間(時間)約3
直径×高さ(cm)34×9.2
内容量1台