バイオグリップ18G

バイオグリップ18G グローブマニア(川西工業) バイオグリップ18G グローブマニア(川西工業)
(1件のレビュー)

18ゲージの薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。
ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。
エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。
ニトリルゴムのコーティングで、油にも強く耐久性にも優れています。

厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22168895 2519-L L 23.5 7.8 - 18 ナイロン100% グリーン ニトリルゴム 18 通気性・伸縮性・耐油性・耐久性 1
オープン
409
450 (税込)
当日出荷
22168904 2519-LL LL 24.5 8 9.5 19 ナイロン100% グリーン ニトリルゴム 18 通気性・伸縮性・耐水・耐油・耐久性 1
オープン
 
 
取扱い終了
22168877 2519-S S 21.5 7 8.2 16.4 ナイロン100% グリーン ニトリルゴム 18 通気性・伸縮性・耐水・耐油・耐久性 1
オープン
 
 
取扱い終了
22168886 2519-M M 22.5 7.5 8.5 17 ナイロン100% グリーン ニトリルゴム 18 通気性・伸縮性・耐水・耐油・耐久性 1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22168904 2519-LL 05549875 GM1850GR-XL GM1850GR-XL GM1850 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 05549875 GM1850 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業) 1双 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22168886
2023-03-26
用途:
給水管工事
有限会社エステック 様 (建設業・工事業)

薄手ですごく使いやすい。
ビス・パッキンなども付けたまま作業OKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする