コンパクトキーボード

コンパクトキーボード サンワサプライ

キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ。
邪魔な時はキーボードを立てる事も可能。
キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ。
USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。
よく使う「ENTER」キーを大型化。
ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。

キー方式メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。 質量(g)460 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391.1×129.1×27.5 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー配列日本語103キー キーストローク(mm)3.8±0.3 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。
※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22259064 SKB-KG2WN ホワイト
3,400
 
 
取扱い終了
22259055 SKB-KG2BKN ブラック
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22259064 SKB-KG2WN 60894673 SKB-KG2WN2 SKB-KG2WN2 キーボード サンワサプライ 60894673 キーボード サンワサプライ 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする