デジタル暗視スコープ エクイノクスZ3

デジタル暗視スコープ エクイノクスZ3 Bushnell(ブッシュネル)

倍率(倍)(望遠)3 仕様イルミネーター、ビデオ出力端子、三脚取付ネジ穴あり 付属品映像出力ケーブル、USB ケーブル、専用ケース、ストラップ、取扱説明書(日本語版)、保証書(日本語版)、純正品検査証(日本語版) 寸法(mm)58×105×200 質量(g)425 電源単三乾電池4本 レンズ径(Φmm)(対物)30 解像度(暗視造影)第二世代相当 視界実視界/5.7°、見掛け視界/17.1° 防水保護等級IPX4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22173707 BL260130
59,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする