曜日別特売

4/3型 8メガピクセル対応レンズ

4/3型 8メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス

4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー
絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。

マウントCマウント寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22174522LM8XC28.5F2.8~F22245
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
22174538LM12XC212F2~F22270
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
22174547LM16XC216F2~F22250
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
22174556LM25XC225F2~F16255
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
22174565LM35XC235F2~F16210
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
22174574LM50XC250F2~F22235
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする