1型 メガピクセル対応レンズ

1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用
周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ
画像処理システムの最適化に対応
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
焦点距離(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22174635LM6HC2156
63,00059,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
残り7点です
22174644LM8HC2058
53,00049,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
22174653LM12HC16012.5
40,00039,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
22174662LM16HC15016
43,00041,980
41,980
46,178(税込)
当日出荷
22174678LM25HC13525
43,00041,980
41,980
46,178(税込)
当日出荷
22174687LM35HC13535
43,00041,980
41,980
46,178(税込)
当日出荷
22174696LM50HC21050
45,00043,980
43,980
48,378(税込)
当日出荷
22174705LM75HC19575
45,00043,980
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする