2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ - 興和オプトロニクス

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。
高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
小型、軽量を実現しました。

寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22174714LM5JC10MCマウント59.4F1.8~F16
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
22174723LM8JC10MCマウント56F1.8~F22
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
22174732LM12JC10MCマウント53.5F1.8~F11
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
22174748LM16JC10MCマウント50F1.8~F16
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
22174757LM25JC10MCマウント45.5F1.8~F16
オープン
85,980
94,578(税込)
53日以内出荷
返品不可
22174766LM35JC10MCマウント49F2~F16
オープン
85,980
94,578(税込)
当日出荷
22174775LM50JC10MCマウント77F2.8~F16
オープン
85,980
94,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする