曜日別特売

2/3型 5メガピクセル対応レンズ

2/3型 5メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 5メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 5メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 5メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス

メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。

マウントCマウント絞りF1.4~F16寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型鏡筒径(mm)Φ38.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
絞り
鏡筒長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22174784LM12JC5M2Cマウント12F1.4~F1652130
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
22174793LM16JC5M2Cマウント16F1.4~F1652125
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
22174802LM25JC5M2Cマウント25F1.4~F1645.5115
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
22174818LM35JC5M2Cマウント32F1.4~F1652120
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする