2/3型 メガピクセル対応レンズ

2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ - 興和オプトロニクス

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応
画像全体における明るさの変化が少ない
フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備

マウントCマウント寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22174915LM8JC1MS8F1.4~close90
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
22174924LM12JC1MS12F1.4~close85
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
22174933LM16JC1MS16F1.4~F1685
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
22174942LM25JC1MS25F1.4~F1690
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
22174958LM35JC1MS35F2~F1669
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
22174967LM50JC1MS50F2.8~F2295
26,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
22174976LM75JC1MS75F2.5~F22105
27,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
22174985LM100JC1MS100F2.8~F32145
28,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする