興和オプトロニクス
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
マウント
Cマウント
寸法(mm)
イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
フィルターサイズ(mm)
M27×P0.5
操作方法
アイリス/-、フォーカス/手動
対応フォーマット
2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
鏡筒径(mm)
Φ33
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22174994
LM8JCM-V
8
F1.4/F4/F8/F16
88
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
22175003
LM12JCM-V
12
F1.4/F4/F8/F16
75
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
22175012
LM16JCM-V
16
F1.4/F4/F8/F16
76.5
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
22175028
LM25JCM-V
25
F1.4/F4/F8/F16
83
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
22175037
LM35JCM-V
35
F2/F4/F8/F16
72.5
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22175046
LM50JCM-V
50
F2.8/F4/F8/F16
85
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください