興和オプトロニクス
1/1.8型 固定焦点レンズ
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)
イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
1/1.8型、1/2型、1/3型
マウント
Cマウント
鏡筒径(mm)
Φ31
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
焦点距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22175143
LM4NC1L
60
3.5
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
22175152
LM5NC1L
55
4.5
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
22175168
LM6NC1L
60
6
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
22175177
LM12NC1L
55
12
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください