興和オプトロニクス
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用
可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)
イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
対応フォーマット
1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
絞り
F1.4~F16
マウント
Cマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
焦点距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22175186
LM8HC-SW
205
8
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
22175195
LM12HC-SW
160
12.5
¥
84,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
22175204
LM16HC-SW
150
16
¥
98,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
22175213
LM25HC-SW
135
25
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22175222
LM35HC-SW
135
35
¥
92,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
22175238
LM50HC-SW
210
50
¥
98,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください