曜日別特売

単板式ラインスキャンカメラ用レンズ

単板式ラインスキャンカメラ用レンズ - 興和オプトロニクス単板式ラインスキャンカメラ用レンズ - 興和オプトロニクス単板式ラインスキャンカメラ用レンズ - 興和オプトロニクス

大型イメージサイズ対応(Φ46mm)
低ディストーション

マウントNikon Fマウント絞りF2.8~F22寸法(mm)イメージサイズ:46.0(Φ46)操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動バックフォーカス(mm)in air:46.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
焦点距離(mm)
絞り
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22175292LM28LFNikon Fマウント28F2.8~F2298
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
22175308LM35LFNikon Fマウント35F2.8~F2271
オープン
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
22175317LM50LFNikon Fマウント50F2.8~F2277
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする