興和オプトロニクス
3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
産業用3板式ラインスキャンカメラ用レンズ
30mmラインセンサー長に対応
3板式ラインスキャンカメラでの画像再現性を最大限に生かす光学設計
Nikon Fマウント対応で現在のシステムにそのまま使用可能
寸法(mm)
イメージサイズ:30(Φ30)、フランジバック in air:46.5
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
フォーカス
0.5m~∞
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
質量(g)
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22175326
LM28CL1S
Nikon Fマウント
108
F2.8~F22
482
M72×P0.75
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22175335
LM35CL1S
Nikon Fマウント
108
F2.8~F22
480
M62×P0.75
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22175344
LM50CL1S
Nikon Fマウント
63.5
F2.8~F22
358
M52×P0.75
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください