興和オプトロニクス
バリフォーカルレンズ
使用温度範囲(℃)
-10~+50
フィルターサイズ(mm)
M43×P0.75
操作方法
アイリス/手動、フォーカス/手動
マウント
Cマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
焦点距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22175396
LMVZ4411
125
4.4~11(2.5×)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
22175414
LMVZ990-IR
194
9~90(10×)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
22175405
LMVZ655
163
6.5~52(8×)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください