オルダムカップリング FJUタイプ

オルダムカップリング FJUタイプ - アサ電子工業オルダムカップリング FJUタイプ - アサ電子工業オルダムカップリング FJUタイプ - アサ電子工業

アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能

許容偏角(°)1.5材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプキー溝(mm)なし内容量1個
全40種類を絞り込む
外径D(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L1(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22181425FJU44-14-1414.5447.51522.514144626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181434FJU44-14-1514.5447.51522.514154626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181443FJU44-14-1614.5447.51522.514164626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181452FJU44-14-1814.5447.51522.514184626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181468FJU44-14-2014.5447.51522.514204626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181477FJU44-15-1514.5447.51522.515154626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181486FJU44-15-1614.5447.51522.515164626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181495FJU44-15-1814.5447.51522.515184626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181504FJU44-15-2014.5447.51522.515204626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181513FJU44-16-1614.5447.51522.516164626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181522FJU44-16-1814.5447.51522.516184626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181538FJU44-16-2014.5447.51522.516204626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181547FJU44-18-1814.5447.51522.518184626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181556FJU44-18-2014.5447.51522.518204626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181565FJU44-20-2014.5447.51522.520204626100000.7
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181574FJU55-18-1817559.519281818574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181583FJU55-18-2017559.519281820574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181592FJU55-18-2217559.519281822574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181608FJU55-18-2517559.519281825574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181617FJU55-20-2017559.519282020574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181626FJU55-20-2217559.519282022574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181635FJU55-20-2517559.519282025574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
22181644FJU55-22-2217559.519282222574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181653FJU55-22-2517559.519282225574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181662FJU55-25-2517559.519282525574080001
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181678FJU70-22-22246912.525392222777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181687FJU70-22-25246912.525392225777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181696FJU70-22-28246912.525392228777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181705FJU70-22-30246912.525392230777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181714FJU70-22-35246912.525392235777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181723FJU70-25-25246912.525392525777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181732FJU70-25-28246912.525392528777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181748FJU70-25-30246912.525392530777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181757FJU70-25-35246912.525392535777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181766FJU70-28-28246912.525392828777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181775FJU70-28-30246912.525392830777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181784FJU70-28-35246912.525392835777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181793FJU70-30-30246912.525393030777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181802FJU70-30-35246912.525393035777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22181818FJU70-35-35246912.525393535777260001.2
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする