アサ電子工業
クランプボス
板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結
材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類
Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
種類
関連商品
ボルト締付トルク(N・m)
2.2
内容量
1個
全28種類を絞り込む
寸法A(mm)
7.5
8.3
9.3
10.5
寸法E(mm)
7
8
9
9.5
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法d(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22190683
CLB4
7.5
7
10
4
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190692
CLB5
7.5
7
10
5
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190708
CLB6
7.5
7
10
6
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190717
CLB6.35
7.5
7
10
6.35
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190726
CLB7
7.5
7
10
7
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190735
CLB8
8.3
8
11
8
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190744
CLB9
8.3
8
11
9
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190753
CLB9.53
8.3
8
11
9.53
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190762
CLB10
9.3
9
12
10
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190778
CLB12
9.3
9
12
12
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190787
CLB12.7
9.3
9
12
12.7
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190796
CLB13
10.5
9.5
13
13
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190805
CLB14
10.5
9.5
13
14
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190814
CLB15
10.5
9.5
13
15
鉄系焼結黒処理
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190823
CLBS4
7.5
7
10
4
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190832
CLBS5
7.5
7
10
5
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190848
CLBS6
7.5
7
10
6
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190857
CLBS6.35
7.5
7
10
6.35
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190866
CLBS7
7.5
7
10
7
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190875
CLBS8
8.3
8
11
8
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190884
CLBS9
8.3
8
11
9
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190893
CLBS9.53
8.3
8
11
9.53
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190902
CLBS10
9.3
9
12
10
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190918
CLBS12
9.3
9
12
12
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190927
CLBS12.7
9.3
9
12
12.7
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190936
CLBS13
10.5
9.5
13
13
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190945
CLBS14
10.5
9.5
13
14
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22190954
CLBS15
10.5
9.5
13
15
SUS系焼結白色地
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください