アサ電子工業
ドアセンサ
取付
M3 締付トルク0.8N・m
保護構造
IP67相当
材質(ケース)
GF 強化PBT(クロ)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
電源電圧
DC5-24V
DC12~24V
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
電源電圧
検出距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22201113
ADH02
DC5-24V
15(ドアマグと併用の場合)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201122
ADH02P
DC12~24V
15(ドアマグと併用の場合)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22201138
ADH02X
DC5-24V
12(ドアマグと併用の場合)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
22201147
ADH02XP
DC12~24V
12(ドアマグと併用の場合)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
22201156
ADG02
DC5-24V
15
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22201165
ADG02X
DC5-24V
12
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください