アサ電子工業
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク
用途
サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
定格電圧(V)
DC24
絶縁階級
F種
釈放時間(ms)
10以下
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法d(Φmm)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22207754
MB3(6)A24
16.7
6.0
33
9
-
(吸引)20以下、(釈放)3以上
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
22207763
MB3(8)A24
16.7
6.0
33
9
-
(吸引)20以下、(釈放)3以上
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22207772
MB3(6)P24
16.7
6.0
33
9
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
22207788
MB3(8)P24
16.7
6.0
33
9
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207797
MB2(3)A24
12.7
4.8
28
58
-
(吸引)20以下、(釈放)3以上
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
22207806
MB2(4)A24
12.7
4.8
28
58
-
(吸引)20以下、(釈放)3以上
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22207815
MB2(5)A24
12.7
4.8
28
58
-
(吸引)20以下、(釈放)3以上
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
22207824
MB2(3)P24
12.7
4.8
28
58
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22207833
MB2(4)P24
12.7
4.8
28
58
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22207842
MB2(5)P24
12.7
4.8
28
58
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
22207858
MB2S(4)P24
8.7
3.5
28
6.5
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207867
MB2S(5)P24
8.7
3.5
28
6.5
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207876
MB2S(6)P24
8.7
3.5
28
6.5
-
(吸引)20以下、(釈放)10以上
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207885
MB2S(4)A24
-
-
-
-
4
吸引:20以下、釈放:3以上
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207894
MB2S(5)A24
-
-
-
-
5
吸引:20以下、釈放:3以上
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22207903
MB2S(6)A24
-
-
-
-
6
吸引:20以下、釈放:3以上
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207912
MB24(3)P24
-
-
-
-
3
吸引:20以下、釈放:10以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22207928
MB24(4)P24
-
-
-
-
4
吸引:20以下、釈放:10以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22207937
MB24(5)P24
-
-
-
-
5
吸引:20以下、釈放:10以上
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください