エアーコンプレッサー

エアーコンプレッサー ナカトミ

ハンドル付きでスイスイ移動!
タイヤの空気交換・空気圧調整・各種空気充てん用に。

騒音値(dB)81 付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)、消音器×1、コンプレッサーオイル×1 トラスコ品番851-0603 幅(mm)580 質量(kg)27 高さ(mm)630 奥行(mm)290 電圧(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)25 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)930/850 吐出口1口(圧力調整器付) 電流(A)(50/60Hz)13.5/9.7 吐出空気量(L/min)103/125 制御圧力(MPa)0.78 アズワン品番64-4650-79 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。
※トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22216495 CP-1500T
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする