ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
E-T-A
E-T-Aの 制御機器
E-T-Aの 電源(制御機器)
E-T-Aの 遮断
サーキットプロテクタ 1626
DC12/DC24V
サーキットプロテクタ 1626
注文コード
22213232
22213248
22213257
22213266
22213275
22213284
車両用にデザインされたミニヒューズ型の1極サーキットプロテクタ ISO 8820-3, Type F に準拠
用途
乗用車、トラック、バス、建設機械、特殊車両、小型船舶など
定格電圧(V)
DC12/DC24
取付
ソケット取付
極数
1
周囲温度(℃)
-40~85
端子
ブレード端子
内容量
1袋(5個)
特価
本日6月27日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0624
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
1626-3-5A
1626-3-10A
1626-3-15A
1626-3-20A
1626-3-25A
1626-3-30A
定格電流(A)
選択解除
5
10
15
20
25
30
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22213232
1626-3-5A
5
オープン
¥
7,490
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22213248
1626-3-10A
10
オープン
¥
7,490
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22213257
1626-3-15A
15
オープン
¥
7,490
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22213266
1626-3-20A
20
オープン
¥
7,490
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22213275
1626-3-25A
25
オープン
¥
7,490
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22213284
1626-3-30A
30
オープン
¥
7,490
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
欠品中
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ヒューズブレーカー 平型
KIJIMA(キジマ)
税込
¥
659
¥
599
(16)
ブレーカーヒューズ
JTC
税込
¥
5,885
¥
5,350
(1)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(25)
ヒューズ ミニ/低背用 ブレーカー機能付 セット
モノタロウ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(5)
バスケットへ
ヒューズ 平型用 ブレーカー機能付 セット
モノタロウ
税込
¥
3,509
¥
3,190
(3)
バスケットへ
ヒューズブレーカー ミニ平型
KIJIMA(キジマ)
税込
¥
659
¥
599
(12)
ヒューズ 平型用 ブレーカー機能付
モノタロウ
税込
¥
549
¥
499
(13)
平型ヒューズ
モノタロウ
税込
¥
109
¥
99
(253)
平型ヒューズ ミニ
モノタロウ
税込
¥
109
¥
99
(281)
サーキットプロテクタ CP-F形
富士電機
税込
¥
4,829
¥
4,390
(3)
サーキットプロテクタ 1410-L2
E-T-A
税込
¥
10,549
¥
9,590
ガラス管ヒューズ
オーム電機
税込
¥
241
~
¥
219
~
(29)
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(15)
NRLシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(1)
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(3)
ヒューズ ミニ/低背用 ブレーカー機能付
モノタロウ
税込
¥
549
¥
499
(11)
安全ブレーカ
三菱電機
税込
¥
791
~
¥
719
~
(70)
平型ヒューズ
KOITO
税込
¥
439
¥
399
(22)
ガラス管ヒューズ 30mm
M&H
税込
¥
263
~
¥
239
~
(4)
銅爪付ヒューズ
ELPA (朝日電器)
税込
¥
208
~
¥
189
~
(14)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
遮断
サーキットプロテクタ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「遮断」にはこんなカテゴリがあります
ヒューズ
サーキットプロテクタ
配線用遮断器
分電盤
漏電遮断器
負荷開閉器
避雷器
シェアする