フロントグリル ふそうブルーテックキャンター
フロントグリル ふそう2t ブルーテックキャンター標準キャビン用!
用途ボディパーツ
適合ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11~R2.10)
種別大型
材質スチール製クロームメッキ仕上げ
メーカーふそう
取付け方法交換式
適合車種ふそう2tブルーテックキャンター標準(H22.11~R2.10)
内容量1個
注意
※純正と交換して取付けします。取り付けに必要部品は純正から移植してください。※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。