フロントグリル NEWキャンター

フロントグリル NEWキャンター JET INOUE(ジェットイノウエ)

フロントグリル NEWキャンター標準キャビン用 前期!

用途ボディパーツ 適合ふそう2tNEWキャンター前期型標準(H5.11~H11.5) 種別大型 材質スチール製クロームメッキ仕上げ メーカーふそう 取付け方法交換式 適合車種ふそう2tNEWキャンター前期型標準(H5.11~H11.5) 内容量1個
注意
※純正と交換して取付けします。純正のキャンターオーナメントも取付可能です。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22215138 573341
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする