純正ステップ用クリアー反射板

純正ステップ用クリアー反射板 JET INOUE(ジェットイノウエ)

再帰反射のプリズムレンズで暗がりでも安心です。

用途ボディパーツ 適合日野大型NEWプロフィア(H15.11~H19.5)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4),ふそう大型スーパーグレート(H19.4~)/4tファイター(H4.8~)/2tキャンター(H14.7~R2.10),いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)/2t'07エルフハイキャブH19.1~),UD大型クオン(H17.1~) 種別2t/4t/大型 材質樹脂 クリアー 取付方式貼付け式 メーカー日野/ふそう/いすゞ/UD 適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H19.5)/4tレンジャープロ(H14.1~H29.4),ふそう大型スーパーグレート(H19.4~)/4tファイター(H4.8~)/2tキャンター(H14.7~R2.10),いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)/2t'07エルフハイキャブH19.1~),UD大型クオン(H17.1~) 内容量1セット
注意
※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22215506 592491
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする