掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22216197
2018-02-16
- 用途:
- 清掃
クリーンメイト 様
(サービス業)
200mm × 670mm と書いてあるのに、届いた実物の箱には
200mm × 650mm となっています。変更になったのなら
注意書きに書くべきではないですか?
650mmなら購入しなかったと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
- 対象商品:
- 22216197
2016-11-23
- 用途:
- 床やクロス壁の掃除に
クリーンメイト 様
(サービス業)
使い心地が良く、ほこりゴミを見事に取ってくれます。
1枚当たりの価格も安く手頃です。
また、裏返して使えますし、それ程汚れなかった場合は
洗濯して再利用しています。(余りお勧めしませんが。。。)