サマータイヤ Economist ATR-K

サマータイヤ Economist ATR-K Economist
(1件のレビュー)

世界各国のOEM生産を手がけるインドネシアのタイヤメーカー製造のEconomist(エコノミスト)。
Economist ATR-K(エコノミスト エーティーアールケー)は、経済性、耐久性に優れたタイヤです。転がり抵抗を抑えると共に、耐久性を高めるロングライフ設計により、優れた燃費性能と経済性を発揮します。
ショルダー形状はスクエア型です。ラウンド型のタイヤをフェンダーぎりぎりで装着されている場合、干渉の恐れがありますので、ご注意下さい。純正であれば問題ございません。

本数1本 内容量1本
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
ロードインデックス
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22220004 155/55R14 155/55R14 75H 155 14 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220013 155/65R14 155/65R14 75H 155 14 65 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220022 165/40R16 165/40R16 75V 165 16 40 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220038 165/40R17 165/40R17 85V 165 17 40 85
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220047 165/45R15 165/45R15 75V 165 15 45 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220056 165/45R16 165/45R16 74V 165 16 45 74
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220065 165/45R17 165/45R17 85V 165 17 45 85
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220074 165/50R15 165/50R15 75V 165 15 50 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220083 165/50R16 165/50R16 77V 165 16 50 77
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220092 165/55R14 165/55R14 75V 165 14 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220108 165/55R15 165/55R15 75H 165 15 55 75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220117 175/45R18 175/45R18 88W 175 18 45 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220126 175/55R15 175/55R15 77V 175 15 55 77
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220135 195/35R18 195/35R18 88W 195 18 35 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220144 195/40R17 195/40R17 81V 195 17 40 81
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
22220153 205/35R18 205/35R18 88W 205 18 35 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22220108
2017-05-08
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

外国産でもバカにできません!値段が安くて質がいいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする