曜日別特売

オフラインクーラユニット

オフラインクーラユニット - ParkerTAIYO

洗練された流路とファンの設計により高い冷却効率を実現。
ファン用モータ、ポンプモータ共に高い静音性を実現。
シンプルな構造で、軽量かつメンテナンスも容易。

電源電圧(V)AC200粘度(作動油)ISO VG32~VG46ポンプ渦巻ポンプ内容量1台
注意
※油タンクとクーラユニット間の配管長さは、合計5m以下でご使用ください。
※ポンプ吸込口が油タンクの油面より0.2m上方~1.5m下方になるように設置してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター(W)
騒音値(dB)
流量(L/min)
冷却能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22231335LAC2S-007-4-085(ファン用)400/4極、(ポンプ)250/2極6236~450.16~0.17
347,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22231344LAC2S-011-4-095(ファン用)400/4極、(ポンプ)400/2極6743~550.25~0.26
392,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
22231353LAC2S-016-4-095(ファン用)200/6極、(ポンプ)400/2極7044~580.29~0.31
504,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする