サンプルホルダー

サンプルホルダー A&D サンプルホルダー A&D サンプルホルダー A&D

試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。
大、中、小 3つで1セット入り。
ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定 / 斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。
大、中、小 3つセットを一つに纏めて収納が可能。
静電気の影響を受けないように帯電防止処理済。

材質シリコン(帯電防止処理済) 質量(g)3セット合計約92(大45.2、中30.8、小15.7) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:67×67×40、中:56×56×36、小:40×40×32 トラスコ品番856-2781 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22250716 AX-HOLDER-SET
3,500
3,490
3,839 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする