Panasonic(パナソニック)
電池パック 14.4V 5.0Ah
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合
EZ0L81
トラスコ品番
777-1886
質量(g)
610
タイプ
LJタイプ
バッテリー
リチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×130×56
内容量
1台
注意
※充電器はスライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81をお使いください。EZ0L80では充電できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22252152
EZ9L48
14.4
5.0
¥
29,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください