SYS(シブタニ)
オートドアボトム(内装ドア用)
材質
ケース:アルミ、AT材:ゴム
仕上
ケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト
ビスの呼び
扉用:【3.1×16サラ木ネジ】+SUS:7本付、枠用:【3.8×25サラ小ネジ】+SUS:4本付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
定尺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22247916
DB-300
左
500
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
22247925
DB-300
右
500
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
22247934
DB-300
左
600
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
22247943
DB-300
右
600
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
22247952
DB-300
左
700
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
22247968
DB-300
右
700
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
22247977
DB-300
左
800
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
22247986
DB-300
右
800
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
22247995
DB-300
左
900
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
22248004
DB-300
右
900
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
22248013
DB-300
左
1000
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
22248022
DB-300
右
1000
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
22248038
DB-300
左
1100
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
22248047
DB-300
右
1100
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
22248056
DB-300
左
1200
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
22248065
DB-300
右
1200
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
22248074
DB-300
左
1300
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
22248083
DB-300
右
1300
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
22248092
DB-300
左
1400
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
22248108
DB-300
右
1400
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
22248117
DB-300
左
1500
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
22248126
DB-300
右
1500
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
22248135
DB-300
左
1600
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
22248144
DB-300
右
1600
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
22248153
DB-300
左
1700
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
22248162
DB-300
右
1700
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
22248178
DB-300
左
1800
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
22248187
DB-300
右
1800
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
22248196
DB-300
左
1900
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
22248205
DB-300
右
1900
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
22248214
DB-300
左
2000
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
22248223
DB-300
右
2000
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください