板材カット器具Orumo
パネル板材の細かいカットを安全・キレイに!
床材の当て木にも
強度の高いPA66を使用
- 用途
- ABS・アクリル・硬質塩ビ・SPC・WPC・PP板などのカットに。
メーカー品「JOINT-LOCK」「SPC多用途パネル」などの板材のカット補助に使用可能です。
パネル材等の間詰めの際、本品を当て木として使用できます。
- その他
- 【折尺】10~150mm
- 材質
- PA66(66ナイロン)
- 寸法(mm)
- 110×140×19.5
- 適合板厚(mm)
- 1.5~5.0
- 折幅(mm)
- 10~120
- 内容量
- 1巻
注意
※ゴムハンマーを用い、材が傷つかないように加減して下さい。※使える板材は板の材質や厚み、形状によって変わります。
商品説明動画
内装資材 の新着商品
カテゴリ



























