パンチカーペット 防炎
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。
- 用途
- 立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
- 材質
- 表面:ポリプロピレン100%
- 厚さ(mm)
- 3
- 長さ(m)
- 30
- 防炎認定の有無
- 防炎適合品
- 内容量
- 1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全8種類を絞り込む
色
内装資材 の新着商品
カテゴリ





























![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)
