SYS(シブタニ)
プッシュツマミ
材質
亜鉛ダイキャスト
種類
ツマミ
仕上
焼付塗装
ビスの呼び
【M5×L10+アプセット組込ネジ(バネ座金+平座金)】+SUS:1本付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22249824
EL-39
シルバー
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
22249833
EL-39
ブラック
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください