スポットクーラー(ダクト有) 首振りなし
排気温度が40°以下
高温環境下での使用に。
ドレンタンク5Lで排水が手軽。
上面排熱式を採用、排熱ダクト付き。
用途
工場/整備工場など作業員の熱対策
飲食関連、居酒屋の客席調理場熱対策
ゴルフ練習場や体育館
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
首振なし
仕様冷風ダクト/約210°回転
質量(kg)約36.0
能力(冷房)2.2/2.5kW
最大消費電力(W)(強風使用時)50Hz/890W、60Hz/1050W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×43×81
送風口数1口
排熱ダクト有無あり
内容量1台
飲食関連、居酒屋の客席調理場熱対策
ゴルフ練習場や体育館
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22269083
2017-11-08
- 用途:
- 夏場の作業時に
有限会社松倉製作所 様
注文後品切れの連絡をいただきました。サイトの在庫管理をもっときちんとやってほしいです。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。