曜日別特売

小型スリーブタイプ・ギヤカップリング IUS-A

小型スリーブタイプ・ギヤカップリング IUS-A - 九州ハセック

取り付け場所が狭い機械の密集したところでの使用が可能です。
グリース潤滑で外径が小さいので、高速回転にも適しています。

用途製鉄機械、プラント、製紙機械、工作機械、各種ポンプ、そのたあらゆる分野の一般産業機械、計測器。最高回転数(min-1[r.p.m])4000種類ギヤタイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
下穴径D(Φmm)
全長E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22294956IUS-A 661402.536.0930.0-62.5
取扱い終了
返品不可
22294965IUS-A 871502.536.0936.0-74.5
取扱い終了
返品不可
22294974IUS-A 1087602.547.01040.0-82.5
取扱い終了
返品不可
22294983IUS-A 1298712.547.01045.0-92.5
取扱い終了
返品不可
22294992IUS-A 15105753.271.03349.2-101.6
取扱い終了
返品不可
22295008IUS-A 20130953.281.03362.022127.2
取扱い終了
返品不可
22295017IUS-A 251531184.898.03377.027158.8
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする