曜日別特売

レザーダッシュマット ブラック

レザーダッシュマット ブラック - BMSレザーダッシュマット ブラック - BMSレザーダッシュマット ブラック - BMSレザーダッシュマット ブラック - BMSレザーダッシュマット ブラック - BMSレザーダッシュマット ブラック - BMSレザーダッシュマット ブラック - BMSレザーダッシュマット ブラック - BMS
(2件のレビュー)

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。
レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。
最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。
グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。
接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。
取付は付属のマジックテープで簡単3分!
車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!
車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。

付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック内容量1セット
注意
※センタースピーカー付車には使用不可です。
※本商品はカットされたレザーとなっております。
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22442997LDM-T01-BKトヨタ bB 20系、【年式】H18/01 ~、【型式】QNC20/21/25
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443006LDM-T02A-BKトヨタ アルファード 10系、【年式】H14/05 ~ H20/05、【型式】ANH/MNH10系 ※センタースピーカー有
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443015LDM-T02B-BKトヨタ アルファード 10系、【年式】H14/05 ~ H20/05、【型式】ANH/MNH10系 ※センタースピーカー無
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443024LDM-T03-BKトヨタ ist 60系、【年式】H14/05 ~ H19/07、【型式】NCP60/65
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443033LDM-T04-BKトヨタ ヴィッツ 10系、【年式】H11/01 ~ H14/11、【型式】NCP10/13/15/SCP10系 ※前期
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443042LDM-T05-BKトヨタ ヴィッツ 90系、【年式】H17/02 ~ H22/12、【型式】NCP/SCP/KSP90系
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443058LDM-T06-BKトヨタ エスティマ 50系、【年式】H18/01 ~、【型式】ACR/GSR50/55 ※センタースピーカー無
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443067LDM-T07-BKトヨタ エスティマ 30系、【年式】H12/01 ~ H18/01、【型式】ACR/MCR30/40
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443076LDM-T08-BKトヨタ エスティマ 10系、【年式】H02/05 ~ H12/01、【型式】TCR10/11/20/21
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443085LDM-T09-BKトヨタ カローラスパシオ 120系、【年式】H13/05 ~、【型式】NZE121/ZZE122/124
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443094LDM-T10-BKトヨタ クラウン 200系、【年式】H20/02 ~、【型式】GRS200系
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443103LDM-T11-BKトヨタ クラウンマジェスタ 180系、【年式】H16/07 ~ H21/03、【型式】UZS186/187
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443112LDM-T12-BKトヨタ セルシオ 20系、【年式】H06/10 ~ H12/08、【型式】UCF20/21
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443128LDM-T13A-BKトヨタ ヴォクシー 70系、【年式】H19/06 ~、【型式】ZRR70/75系 ※センタースピーカー有
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443137LDM-T13B-BKトヨタ ヴォクシー 70系、【年式】H19/06 ~、【型式】ZRR70/75系 ※センタースピーカー無
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443146LDM-T14-BKトヨタ ハイエース 200系、【年式】H16/08 ~、【型式】TRH2##/KDH2##系
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22443155LDM-T15-BKトヨタ ハイエースワイド 200系、【年式】H16/08 ~、【型式】TRH2##/KDH2##系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443164LDM-T16-BKトヨタ ハイエース 100系、【年式】H01/08 ~ H16/08、【型式】H10#/11#/12#系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443173LDM-T17-BKトヨタ ハリアー 30系、【年式】H15/02 ~、【型式】ACU30/35/MCU30/35/GSU30/35
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443182LDM-T18-BKトヨタ ハリアー 10系、【年式】H09/12 ~ H15/02、【型式】ACU10/15/MCU10/15/SXU10/15
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443198LDM-T19-BKトヨタ ファンカーゴ 20系、【年式】H10/08 ~、【型式】NCP20/25
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443207LDM-T20-BKトヨタ ポルテ 10系、【年式】H16/07 ~、【型式】NNP10/11/15
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443216LDM-T21-BKトヨタ ウィッシュ 10系、【年式】H15/01 ~ H21/04、【型式】ZNE/ANE10系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443225LDM-T22-BKトヨタ アイシス 10系、【年式】H16/10 ~、【型式】ANM/ZNM1#系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443234LDM-T23-BKトヨタ グランビア 10系、【年式】H07/08 ~ 、【型式】CH1#W系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443243LDM-T24-BKトヨタ セルシオ 30系、【年式】H15/08 ~、【型式】UCF30/31 ※後期
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443252LDM-T25-BKトヨタ マークX 120系、【年式】H16/11 ~ H21/10、【型式】GRX120/121/125
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443268LDM-T26-BKトヨタ カローラフィールダー 140系、【年式】H18/06 ~、【型式】NZE141/144/ZRE142
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443277LDM-T27-BKトヨタ bB 30系、【年式】H12/02 ~ H18/01、【型式】NCP30/31/34/35系
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443286LDM-T28-BKトヨタ プリウス 30、【年式】H21/05 ~、【型式】ZVW30
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443304LDM-T30A-BKトヨタ アルファード 20系、【年式】H20/05 ~、【型式】ANH/GGH20系 ※センタースピーカー有
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443313LDM-T30B-BKトヨタ アルファード 20系、【年式】H20/05 ~、【型式】ANH/GGH20系 ※センタースピーカー無
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443322LDM-T31-BKトヨタ ノア 60系、【年式】H13/11 ~ H19/06、【型式】AZR60/65G
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443338LDM-T32-BKトヨタ ウィッシュ 20系、【年式】H21/04 ~、【型式】ZGE20系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443347LDM-T33-BKトヨタ プリウスα 40系、【年式】H23/05 ~、【型式】ZVW40/41W
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443356LDM-T34-BKトヨタ シエンタ 80系、【年式】H15/09 ~、【型式】NCP81/85G
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443365LDM-T35-BKトヨタ グランドハイエース 10系、【年式】H11/08 ~ H14/05、【型式】CH1#系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443374LDM-T36A-BKトヨタ ヴェルファイア 20系、【年式】H20/05 ~、【型式】ANH/GGH20系 ※センタースピーカー有
13,000
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
22443383LDM-T36B-BKトヨタ ヴェルファイア 20系、【年式】H20/05 ~、【型式】ANH/GGH20系 ※センタースピーカー無
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
22443392LDM-T37-BKトヨタ レジアスエース 100系、【年式】H11/07 ~ H16/08、【型式】H10#/11#/12#系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443408LDM-T38A-BKトヨタ ノア 70系、【年式】H19/06 ~、【型式】ZRR70/75系 ※センタースピーカー有
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443417LDM-T38B-BKトヨタ ノア 70系、【年式】H19/06 ~、【型式】ZRR70/75系 ※センタースピーカー無
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443426LDM-T39-BKトヨタ レジアスエース 200系、【年式】H16/08 ~、【型式】TRH2##/KDH2##系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443435LDM-T40-BKトヨタ レジアスエースワイド 200系、【年式】H16/08 ~、【型式】TRH2##/KDH2##系
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443444LDM-T41-BKトヨタ ヴォクシー 60系、【年式】H13/11 ~ H19/06、【型式】AZR60/65G
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443453LDM-N01-BK日産 エルグランド E50系 、【年式】H09/05 ~ H14/05、【型式】E50
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443462LDM-N02-BK日産 エルグランド E51系 、【年式】H14/05 ~ H22/08、【型式】E51
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443478LDM-N03-BK日産 キューブ Z10系、【年式】H10/02 ~ H14/10、【型式】Z10
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443487LDM-N04-BK日産 キューブ Z11系、【年式】H14/10 ~ H20/11、【型式】Z11
12,000
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
22443496LDM-N05-BK日産 セレナ C25系 前期、【年式】H17/06 ~ H20/01、【型式】C25系 前期
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-22
用途: ドレスアップの為に使用したが…
WEST自動車・二輪車・自転車関連業

フィット性皆無のダメダメ粗悪品!お金をドブに捨てました!

6が参考にしています
対象商品 : 22443268
2018-09-19
用途: 加水分解したダッシュボードのボロ隠し
その他業種

カット済みの専用品のため、当然ながらフィット感は良いです。質感も良く、安っぽさはないですね。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする