岩田製作所
丸型シート
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
1
タイプ
Mタイプ
内容量
1パック(10枚)
全10種類を絞り込む
色
選択してください
橙
灰
白
紫
緑
茶
赤
青
黄
黒
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22446558
LPM1
白
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
22446567
LPM11
黒
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22446576
LPM12
茶
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22446585
LPM13
灰
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22446594
LPM14
紫
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22446603
LPM2
黄
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
22446612
LPM5
青
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22446628
LPM6
赤
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
22446637
LPM7
橙
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22446646
LPM8
緑
1
PVC
ゴム系
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください