ガラス管ヒューズセット

ガラス管ヒューズセット BRIDGE

使用頻度の高い管ヒューズをケースセットにしまた。

用途電装品の保護 セット内容30mmタイプ(125V):1A・2A・3A・5A・10A 20mmタイプ1A・2A・3A(125V)2A・3A(250V) 10種 100本 寸法H(mm)30 寸法D(mm)90 寸法W(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※交換するアンペア―数・形状を確認して御使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22448536 NW-55
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22448536 NW-55 19078483 NW-54 NW-54 低背ヒューズセット BRIDGE 19078483 低背ヒューズセット BRIDGE 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする