AC/DCクランプメータ
Bluetooth無線技術で、測定した値をスマートフォンやタブレットに送信、リアルタイムで測定値や波形を表示
電流の他、電圧、抵抗、周波数、検電など多彩な測定項目
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピーク値を同時表示
ジョー(電流センサ部)の強度アップ、より長く安全に使用可能
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
IP54の防じん防水性でホコリや水滴がついても測定機能を維持
測定ミスを防止、電流/電圧の交流/直流を自動判別
過入力などはブザー音と赤色バックライトで危険をお知らせ
直流電圧は1700 Vまで測定可能。
内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
電気測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22449227 | CM4374 | 75164469 | CM4373-90 |
|
AC/DCクランプメータワイヤレスセット | HIOKI(日置電機) | 1台 | ¥49,980 税込¥54,978 | 同メーカーの代替品です。詳細は商品ページをご確認ください。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 22449218
2017-05-28
- 用途:
- クレーン動作時の遠隔電流測定
個人のお客様
クレーン動作時のリアルタイム電流を、1人で測定できるようになって助かっています。以前から海外製のものがありましたが、納期あいまいで日数がかかるので、国内メーカーの発売を待っていました。手持ちの古いスマホがGENNECT Crossに対応できなかったので、Asus ZenPad 7.0 Z370C 7インチ タブレットを購入して使っています。Bluetooth4.0LE(Bluetooth SMART)の対応が、Asusの商品情報を見てもわからなかったのでとても不安でした。どちらかというとAndroid端末より、iphone・ipadなどの利用を優先して考えられているように感じます。「スペック以上の通信距離が出たらいいな」と思って試しましたが、見通し10mでそれ以上でも以下でもないようです。本当は20~30mの通信距離が欲しいんですけれど、Bluetoothの規格の関係で難しいですかね。
3人が参考にしています