ツイスト45長袖シャツ 2153

ツイスト45長袖シャツ 2153 ジーベック

カジュアルテイストに立体袖がポイント
ウォッシュド加工を施した綿100%素材に、機能的な左右の胸ポケットを配したボタンアップ仕様のシャツ。腕が曲げやすく、作業しやすい立体袖がポイント。屋内外のハードな現場に対応する4色での展開です。
袖口には、金属ドットボタン、フラップにはリベット採用。
フロントには金属のスナップボタンを採用しています。
右胸の上部ポケットは深さ18.5cmと、長いモノもすぽっり収納。
衿裏にはオリジナル織りネームとカジュアルテイストのプリントロゴ入り。
左袖には出し入れが簡単で作業の邪魔にならない、便利なペン差し付き。
胸ポケットのフラップに施された、赤のカン止め補強がアクセント。
ソフト風合い
洗い加工

種別長袖シャツ 素材綿100% 生地バックツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×11、右胸ファスナーポケット11.5×17 内容量1枚
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22492898 2153 ストーンブラック LL
9,900
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
22492907 2153 ストーンブラック 3L
9,900
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
22492697 2153 シルバーグレー M
9,900
 
 
取扱い終了
22492706 2153 シルバーグレー L
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492715 2153 シルバーグレー LL
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492724 2153 シルバーグレー 3L
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492733 2153 シルバーグレー 4L
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492742 2153 シルバーグレー 5L
9,900
 
 
取扱い終了
22492758 2153 モカ M
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492767 2153 モカ L
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492776 2153 モカ LL
9,900
 
 
取扱い終了
22492785 2153 モカ 3L
9,900
 
 
取扱い終了
22492794 2153 モカ 4L
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492803 2153 モカ 5L
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492812 2153 オーデー M
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492828 2153 オーデー L
9,900
 
 
取扱い終了
22492837 2153 オーデー LL
9,900
 
 
取扱い終了
22492846 2153 オーデー 3L
9,900
 
 
取扱い終了
22492855 2153 オーデー 4L
9,900
 
 
取扱い終了
22492864 2153 オーデー 5L
9,900
 
 
取扱い終了
22492873 2153 ストーンブラック M
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492882 2153 ストーンブラック L
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
22492916 2153 ストーンブラック 4L
9,900
 
 
取扱い終了
22492925 2153 ストーンブラック 5L
9,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする