ツイルアジャスターツータック 18101
選べる4ツ釦シングル2タイプのベーシック
ひし形模様の織り柄のあるバラシャ地の18105はサイドベンツ、しなやかな光沢のツイル地の18100はセンターベンツに腕の動きがラクなノーフォーク仕様。スラックスはともにアジャスター付き。
スラックスのベルトループは幅広タイプのベルトまで着用でき、ズレ落ちを防止します。
ウエストにはアジャスターが付いており、0~10cmのサイズ調整が可能となっています。
高耐光加工
帯電防止素材
種別スラックス
素材ポリエステル100%
生地ツイル
内容量1本