雨衣 高輝度 18451
ウエストに反射クロス。悪天候でも安全に
ウエスト部分に幅6cmの反射クロスを装着するとともに、フード前面には透明素材を使用して視界を確保し、悪天候時にも警備員の安全性を確保します。袖は、雨水の侵入を防ぎ二重袖仕様。腕章・肩章付き。
フードの前面が透明、クリアな視界を保ち安全性を高めます。
色シロ
素材両面ビニール貼り合わせ 反射クロス/巾60mm
生地ナイロンカラミ織
色番32
材質(ボタン)樹脂
内容量1着
ウエストに反射クロス。悪天候でも安全に
ウエスト部分に幅6cmの反射クロスを装着するとともに、フード前面には透明素材を使用して視界を確保し、悪天候時にも警備員の安全性を確保します。袖は、雨水の侵入を防ぎ二重袖仕様。腕章・肩章付き。
フードの前面が透明、クリアな視界を保ち安全性を高めます。