立ち衿 半袖ファスナージャンパー 25201
日本製生地を使用し高い機能性を付加
熱に強いコイルファスナーを使用したジップアップ式の白ジャンパー。繰り返しの洗濯にも強いポリエステル65%・綿35%は日本製。清潔さに配慮した機能とともに、帯電防止・抗菌防臭加工も施しています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材
袖ネット付
色シロ
素材ポリエステル65%・綿35%
生地ポプリン
色番32
材質(ファスナー)樹脂
袖丈半袖
内容量1着
日本製生地を使用し高い機能性を付加
熱に強いコイルファスナーを使用したジップアップ式の白ジャンパー。繰り返しの洗濯にも強いポリエステル65%・綿35%は日本製。清潔さに配慮した機能とともに、帯電防止・抗菌防臭加工も施しています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材
袖ネット付