火消しスプレー

火消しスプレー マルヤマエクセル
(7件のレビュー)

てんぷら油の出火に、効果的です。

質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×227 使用期限3年 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22450006 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22450006
2020-12-13
用途:
台所でのもしもの時に
自動車・二輪車・自転車関連業

火の始末の時に使用できるので、安心して置いております。

対象商品:
22450006
2020-05-28
用途:
作業台の角に常備しています。
医療・福祉・介護関連業

いまのところ、使用しないで済んでいます。大きな消化器は常備していますが、作業台の角に置いています。手元にあると安心感はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
22450006
2019-10-16
用途:
台所ガスレンジ等の火災の初期消火
テクニカルスポーツKEN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ、使用はしておりませんが、まず、本体が小さいのでどこにでも置けること。また、商品価格がリーズナブルなので使用期限が来ても気軽に交換できそうです。また、今後、各所に設置する予定です。

対象商品:
22450006
2018-09-27
用途:
鉄粉塵箇所での火気使用
五藤溶接工業 様

以前防火シート等で火の粉養生しサンダーで不要部の切取で鉄粉塵に火が付き大変な思いをしたので、まだ使ってないので効果不明ですが用心のために持っている、粉塵は320°付近で発熱するそうですのでキリ穴・サンダー熱等使用は「火消スプレー」をかけながらの作業になるでしょう。。。

対象商品:
22450006
2018-08-14
用途:
保管道具
運輸・通信業

安価で発送も早く 助かります。 後は耐久性が心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
22450006
2016-11-21
用途:
消化器を使うほどでもない出火のため
オキツモ流通株式会社 様 (卸売・小売業)

使用はしていません。今後も活躍しないことを祈るばかりですが消化器を使うほどでもない出荷に、いち早く対応出来るように購入しました。殺虫剤のように使用出来ると期待しています。

対象商品:
22450006
2016-10-29
用途:
台所に

役に立ってもらいたくないのですが、もしものために購入しました。
大きくないので置き場所に困りません。
壁掛けに出来るように、チョットしたホルダーが有るともっと便利になるように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする