業務用ポリ袋 0.04mm厚 120L 1パック10枚入
ダストカート用に最適な大型のポリ袋です。
用途ゴミ処理、保管など
容量(L)120
厚さ(mm)0.04
色透明
材質リニア低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)1000×1200
内容量1パック(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22579628 | 120L 透明 | 43391749 | - |
|
ポリ袋 10枚入り | モノタロウ | 1パック(10枚) | ¥459 税込¥505 | 後継品になります。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 22579628
2019-12-16
- 用途:
- 自作温室のカバー
自作温室のカバーにちょうど良いサイズなので購入しました。
もっと厚めだと良いのですが、安価ですから破れたら交換すれば良いので星5個です。
- 対象商品:
- 22579628
2019-10-08
- 用途:
- 商品の梱包
最初0.05mmを使っていたが、雨除けなので、0.04mmでも問題無い事がわかり使用してます。
0.04mmで150Lの仕様もあるとありがたいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
商品展開の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 22579628
2019-01-08
- 用途:
- 米ぬか保管、トマトの雨よけ、防寒対策
その他業種
ホームセンターにはこの種のデカサイズポリ袋は置いてなかった。大きさと言い、厚さと言いこれは便利だ。ぼかし肥料に使う米ぬかはこれ一袋にそのまま保管できるし、トマトの雨防止はこれを切って使っている。まともに買えば1,000円するガこれだと2袋を使えば代役となる。防寒対策にも使っている。通常のポリシートは0.05mmなのですぐに破けるがこの厚さは丈夫だ。