ベルカッター (刈払機)

ベルカッター (刈払機) シングウ(新宮商行)

傾斜のある場所や、山林の中など作業場が広々としていない場所での作業がしやすいツーグリップタイプ。
軽量・小型でバランスが良く、扱いやすいモデルです。
低燃費、低排出ガスを実現。高出力の四流掃気シリンダーは燃焼効率の優れた構造で、未燃焼ガスの掃気ロスも少なく、環境に優しいエンジンです。
高い操作性と安全性を兼ね備えたトリオレバー搭載。
簡単な親指操作で回転数を設定・記憶できます。
また、始動時の立ち上がりや過負荷時に加速レバーで素早く回転を復帰させられます。
地ズリ作業ができるジズライザーを標準装備。地面に対するすべりがよく、作業性、耐摩耗性に優れています。
スプリングダンパーがエンジンから伝わる振動や衝撃を吸収し、作業者の負担を軽減します。

ハンドル形状ツーグリップハンドル 燃料タンク容量(L)0.43 仕様ジズライザー標準装備 付属品チップソー9"(230×36P) 質量(kg)3.8 排気量(mL)20.9 スロットル方式トリオレバー 始動方式軽1 内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22462773 NX2100
53,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする