ベルカッター (刈払機)
傾斜のある場所や、山林の中など作業場が広々としていない場所での作業がしやすいツーグリップタイプ。
ナイロンカッターも使える余裕のパワーと耐久性。
低燃費、低排出ガスを実現。高出力の四流掃気シリンダーは燃焼効率の優れた構造で、未燃焼ガスの掃気ロスも少なく、環境に優しいエンジンです。
高い操作性と安全性を兼ね備えたトリオレバー搭載。
簡単な親指操作で回転数を設定・記憶できます。また、始動時の立ち上がりや過負荷時に加速レバーで素早く回転を復帰させられます。
地ズリ作業ができるジズライザーを標準装備。地面に対するすべりがよく、作業性、耐摩耗性に優れています。
スプリングダンパーがエンジンから伝わる振動や衝撃を吸収し、作業者の負担を軽減します。
ハンドル形状ツーグリップハンドル
燃料タンク容量(L)0.58
仕様ジズライザー標準装備
付属品チップソー10"(255×40P)
質量(kg)4.4
排気量(mL)25.4
スロットル方式トリオレバー
始動方式軽1
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。