LEDioc防爆形直管LEDランプ1灯用照明器具既設対応形

LEDioc防爆形直管LEDランプ1灯用照明器具既設対応形 岩崎電気

消費電力(W)31 平均演色評価数(Ra)70 光源色5000k相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)113.5 LED寿命(時間)40000(光束維持率94%) 定格光束(Lm)3520 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22464575 EXILF411SA9U-0
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする