USB出力ACアダプター
USB2ポート(最大出力合計)急速充電対応2.1Aモデル
スマートフォン(i Phone/Android)対応
海外・国内両用(AC100~240V)
ポート数2
定格出力電流(A)2.1
質量(g)約43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×42×42
対応機種スマートフォン(i Phone/Android)対応
ポートUSB2ポート
内容量1個
注意
※出力値は接続する機器の仕様により異なります。※充電用USBコードは付属しておりません(機器に付属、または機器指定の充電用コードをご使用ください)。
※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 22463656
2019-10-03
- 用途:
- スマホの充電
一番いいところはコンパクトなこと。電流も十分ある。普通のスマホ充電器はケーブルが取れないので、仕舞うときにケーブル付け根が傷むが、これは心配ない。
- 対象商品:
- 22463656
2018-04-17
- 用途:
- デスク脇に置いて複数のスマフォ充電等に利用して居ます。
株式会社サンエイ企画 様
機器の為には、良いことなのかもしれませんが、
純正充電器では、スマフォの時間が遅く営業マンの動きに間に合いませんでした。
この製品を使い始めてから2台同時充電でも時間短縮出来ています。
また、パナソニック(Panasonic)というメーカー製であることも選択の決め手になりました。
- 対象商品:
- 22463665
2017-05-11
- 用途:
- コンセント部分が格納出来ればなぁ~
個人のお客様
この商品を購入した理由・・・シンプルなUSBの5V電流を大きく
取れるアダプターが欲しかったから。
商品が来て・・・コンセントの格納が出来ない >。<
まっ、逆を返せば折れる所が無いから折損の率は無くなりますが
充電能力はボディが小さめ(1A超の充電電流で)なので豪快な
パワーは有りませんが普段的に差し込んで置いて気が付けば
充電完了のパターンなら問題無いと思います。
(タブレットの充電で3時間位でフル充電かな(あくまで目安にしてね)
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 22463665
2017-02-23
- 用途:
- 携帯電話やカメラの充電に使用します。
豊能町 様
USBが二口あり、複数の充電に対応できるのでとても便利です。また、電流も2Aと大きいので、急速充電が可能で非常に便利です。